Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE ME121 reikäsaha 12 -tuumainen | AE2HDJ 4XJ26

M. K. MORSE ME121-reikäsaha, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE2HDJ Malli: ME121Ristiviite: 4XJ26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor-jatke
rakentaminenHiiliteräs
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus12 "
Varren muotoHex
Varren koko7 / 16 "
käytät7/16 "kaarien varsille, korkeille ja vaikeasti saavutettaville alueille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoHinta
MK MORSE ME381 reikäsaha, 12 tuuman pituus | AD9YXL 4VV93 ME3813 / 8 "€26.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE ME121-reikäsaha, 12 tuuman pituus
€21.77 / yksikkö