Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE DGM05C timanttihiukkareikäsaha 5/16 tuumaa | AD3PPJ 40L154

M. K. MORSE DGM05C Timanttikarkeusreikäsaha 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PPJ Malli: DGM05CRistiviite: 40L154

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Arbor HoleSisäänrakennettu karan
rakentaminenTimanttihioma
Maks. Leikkaussyvyys1 / 2 "
Pitch tyyliJatkuva karkeus
Näin Dia.5 / 16 "
Varren koko1/4 "kuusikulmainen
HammasmateriaaliTimanttihioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
MK MORSE DGM03C timanttihiukkareikäsaha 3/16 tuumaa | AD3PPG 40L152 DGM03C3 / 16 "€33.74
MK MORSE DGM04C timanttihiukkareikäsaha 1/4 tuumaa | AD3PPH 40L153 DGM04C1 / 4 "€27.89
MK MORSE DGM06C timanttihiukkareikäsaha 3/8 tuumaa | AD3PPK 40L155 DGM06C3 / 8 "€36.78
MK MORSE DGM08C timanttireikäsaha 1/2 tuumaa | AD3PPL 40L156 DGM08C1 / 2 "€41.09
MK MORSE DGM10C timanttireikäsaha 5/8 tuumaa | AD3PPM 40L157 DGM10C5 / 8 "€42.41
MK MORSE DGM12C timanttireikäsaha 3/4 tuumaa | AD3PPN 40L158 DGM12C3 / 4 "€57.28
MK MORSE DGM16C timanttihiukkareikäsaha 1 tuumaa AD3PPP 40L159 DGM16C1"€63.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE DGM05C Timanttikarkeusreikäsaha 5/16 tuumaa
€35.03 / yksikkö