Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MK MORSE CTD12 kovametallireikäleikkuri 3/4 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TRZ 36FV29

M. K. MORSE CTD12 kovametallireikäleikkuri 3/4 tuuman reikä 1 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AH6TRZ Malli: CTD12Ristiviite: 36FV29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkuri
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Suora korvaaminen:Valmistaja Ei. CTDP
Maks. Leikkaussyvyys1"
Hampaiden lukumäärä6
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija X 2-1 / 2" L.
Ensisijainen sovellusMetalli
Näin Dia.3 / 4 "
Varren koko3 / 8 "
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysHampaiden lukumääräNäin Dia.Hinta
MK MORSE CTD14 kovametallireikäleikkuri 7/8 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TTA 36FV30 CTD141"67 / 8 "€73.42
MK MORSE CTD16 kovametallireikäleikkuri 1 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TTB 36FV31 CTD161"61"€73.47
MK MORSE CTD18 kovametallireiän leikkuri 1-1/8 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TTC 36FV32 CTD181"61.125 "€78.36
MK MORSE CTD20 kovametallireikäleikkuri 1-1 / 4 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TTD 36FV33 CTD201"61.25 "€91.70
MK MORSE CTD22 kovametallireikäleikkuri 1-3 / 8 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TTE 36FV34 CTD221"61.375 "€92.15
MK MORSE CTD24 kovametallireikäleikkuri 1-1 / 2 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TTF 36FV35 CTD241"61.5 "€101.06
MK MORSE CTD28 kovametallireikäleikkuri 1-3 / 4 tuuman reikä 1 tuuman syvyys | AH6TTH 36FV37 CTD281"61.75 "€110.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

M. K. MORSE CTD12 kovametallireikäleikkuri 3/4 tuuman reikä 1 tuuman syvyys
€73.26 / yksikkö