Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYON PP5804 Lokeron päätyalusta, leveys 15 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kitti, 2 kpl | AE4FPM 5JV06

LYON PP5804 Lokeron päätyalusta, leveys 15 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kitti, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AE4FPM Malli: PP5804Ristiviite: 5JV06

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätepohja
Värikitti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys15 "
AlaluokkaPäätepohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveysHinta
LYON DD5803 Lokeron päätyjalka, leveys 12 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa, 2 kpl | AE4ELU 5JP20 DD5803Harmaa12 "€58.33
LYON DD5804 Lokeron päätyjalka, leveys 15 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa, 2 kpl | AE4ELV 5JP21 DD5804Harmaa15 "€49.77
LYON DD5805 Lokeron päätyjalka, leveys 18 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa, 2 kpl | AE4ELW 5JP22 DD5805Harmaa18 "€65.59
LYON DD5806 Lokeron päätyjalka, leveys 21 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, harmaa, 2 kpl | AE4ELX 5JP23 DD5806Harmaa21 "€48.79
LYON PP5803 Lokeron päätyalusta, leveys 12 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kitti, 2 kpl | AE4FPL 5JV05 PP5803kitti12 "€58.33
LYON PP5805 Lokeron päätyalusta, leveys 18 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kitti, 2 kpl | AE4FPN 5JV07 PP5805kitti18 "€65.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON PP5804 Lokeron päätyalusta, leveys 15 tuumaa, korkeus 6 tuumaa, kitti, 2 kpl
€49.77 / yksikkö