LYON DD8005 Lisähyllyt, avoin, 5 hyllyä, kapasiteetti 750 lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa | AD7XCY 4GYL4

LYON DD8005 Lisähyllyt, avoin, 5 hyllyä, kapasiteetti 750 lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa

Tuote: AD7XCY Malli: DD8005Ristiviite: 4GYL4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriKyyhkynenharmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata18
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti750 lb
Hyllytyyliavoin
HyllytyyppiAdd-On
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.23
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllytyyppiKapasiteetti hyllyä kohtiVäriLeveysSyvyysSuorittaa loppuunHyllyjen lukumääräHyllyn kapasiteettiHinta
LYON DD8005SX aloitushyllyt, 5 hyllyä, kapasiteetti 1300 lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXKäynnistin-Kyyhkynenharmaa36 "12 "Jauhemaali51300 lb€433.19
Tarjouspyyntö
LYON DD8005X Lisähyllyt, avoin, koko 12 x 36 x 84 tuumaa | AD7WZG 4GYA1 DD8005XAdd-On-Kyyhkynenharmaa36 "12 "Jauhemaali51300 lb€335.03
Tarjouspyyntö
LYON DD8040SX Aloitushyllyn koko 84 x 36 x 12 tuumaa | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXKäynnistin-Kyyhkynenharmaa36 "12 "Jauhemaali61300 lb€459.23
Tarjouspyyntö
LYON DD8040X Lisähyllyt, avoin, 6 hyllyä, kapasiteetti 1300 lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XAdd-On-Kyyhkynenharmaa36 "12 "Jauhemaali61300 lb€384.17
Tarjouspyyntö
LYON DD8030SX aloitushyllyt, 7 hyllyä, kapasiteetti 1300 lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXKäynnistin-Kyyhkynenharmaa36 "12 "Jauhemaali71300 lb€545.42
Tarjouspyyntö
LYON DD8030X Lisähyllyt, 7 hyllyä, kapasiteetti 1300 Lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa | AD7WZL 4GYA5 DD8030XAdd-On-Kyyhkynenharmaa36 "12 "Jauhemaali71300 lb€420.42
Tarjouspyyntö
LYON DD8020SX aloitushyllyt, 8 hyllyä, kapasiteetti 1300 lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXKäynnistin-Kyyhkynenharmaa36 "12 "Jauhemaali81300 lb€550.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD8005 Lisähyllyt, avoin, 5 hyllyä, kapasiteetti 750 lbs, koko 84 x 36 x 12 tuumaa