LYON DD67511SR Bulkkisäilytysteline, uurrettu, koko 24 x 96 x 72 tuumaa, säteen kapasiteetti 1650 lbs, harmaa | AE4DQK 5JM88

LYON DD67511SR Bulkkisäilytysteline, uurrettu, koko 24 x 96 x 72 tuumaa, säteen kapasiteetti 1650 lbs, harmaa

Tuote: AE4DQK Malli: DD67511SRRistiviite: 5JM88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,477.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Palkin kapasiteetti1650 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti550 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaali20 Ga. Uurrettu teräs
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus72 "
Kantavuus1650 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.6
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalkin kapasiteettiKokoHyllyjen lukumääräLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysHinta
LYON DD67241S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 60 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty24 "€924.20
Tarjouspyyntö
LYON DD67243S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 60 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty36 "€969.83
Tarjouspyyntö
LYON DD67341S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 72 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty24 "€1,027.40
Tarjouspyyntö
LYON DD67343S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 72 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty36 "€1,088.65
Tarjouspyyntö
LYON DD67245S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 60 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67345S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 72 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67541S Bulkkisäilytysteline, Startti, koko 96 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga. Teräs1650 lb-496 "1650 lbEi eristetty24 "€1,157.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD67511SR Bulkkisäilytysteline, uurrettu, koko 24 x 96 x 72 tuumaa, säteen kapasiteetti 1650 lbs, harmaa
€1,477.09 / yksikkö