LYON DD67501D Bulk Storage Rack Add On, Solid Deck, 3-tasoinen, 96 x 24 x 60 tuumaa, harmaa | CE7ZXG

LYON DD67501D Bulkkisäilytysteline lisäosa, kiinteä kansi, 3 tasoa, 96 x 24 x 60 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CE7ZXG Malli: DD67501D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€752.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Storage Rack -lisäyksikkö
Syvyys24 "
Korkeus60 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.51
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalkin kapasiteettiKokoHyllyjen lukumääräLeveysKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysHinta
LYON DD67241 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 60 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty24 "€695.97
Tarjouspyyntö
LYON DD67243 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 60 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty36 "€726.63
Tarjouspyyntö
LYON DD67245 bulkkisäilytysteline Add On, koko 60 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Teräs2600 lb-460 "2600 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67341 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 72 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty24 "€799.18
Tarjouspyyntö
LYON DD67343 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 72 x 36 x 120 tuumaa | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty36 "€845.41
Tarjouspyyntö
LYON DD67345 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 72 x 48 x 120 tuumaa | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Teräs1900 lb-472 "1900 lbEi eristetty48 "-
Tarjouspyyntö
LYON DD67541 Bulkkisäilytysteline Add On, koko 96 x 24 x 120 tuumaa | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Teräs1650 lb-496 "1650 lbEi eristetty24 "€928.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD67501D Bulkkisäilytysteline lisäosa, kiinteä kansi, 3 tasoa, 96 x 24 x 60 tuumaa, harmaa
€752.13 / yksikkö