LYON DD3725 ylimääräinen varsi, pituus 12 tuumaa, kapasiteetti 450 paunaa, 6 kpl | CE8ACY

LYON DD3725 lisävarsi, pituus 12 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, 6 kpl

Varastossa
Tuote: CE8ACY Malli: DD3725

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi
Käden pituus12 "
Koko450 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tanko-, putki- ja tankotelineelle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD3725 lisävarsi, pituus 12 tuumaa, kapasiteetti 450 lbs, 6 kpl
€142.27 / yksikkö