LYON DD3720 hylly, kapasiteetti 300 lbs, koko 36 x 12 tuumaa, teräs, 8 kpl | CE8ACX

LYON DD3720 hylly, kapasiteetti 300 lbs, koko 36 x 12 tuumaa, teräs, 8 kpl

Varastossa
Tuote: CE8ACX Malli: DD3720

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Kapasiteetti hyllyä kohti300 paunaa.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD3720 hylly, kapasiteetti 300 lbs, koko 36 x 12 tuumaa, teräs, 8 kpl
€318.21 / yksikkö