LYON DD1161 Kaappihylly, koko 48 x 24 tuumaa | AE4DBT 5JL55

LYON DD1161 Kaappihylly, koko 48 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DBT Malli: DD1161Ristiviite: 5JL55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaapin hylly
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LYON DD11161 Kaappihylly, koko 36 x 21 tuumaa | AE4DBE 5JL41 DD1116136 "€118.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DD1161 Kaappihylly, koko 48 x 24 tuumaa
€167.29 / yksikkö