LYNDEX-NIKKEN HSK100A-FM2500-6.00 Tasojyrsintäpidike HSK100 2.50 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AH8FJA Malli: HSK100A-FM2500-6.00Ristiviite: 38PW42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,432.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvimyllyn pidike
Rungon halkaisija5.062 "
Pilotti Dia.2.50 "
Lentäjän pituus0.866 "
Projektio6"
KokoHSK100
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaProjektioKokoHinta
LYNDEX-NIKKEN C50F1-2000-2.95 Tasojyrsintäpidike CAT50 2 tuumaa Halkaisija 0.86 tuumaa Pituus | AH8FBU 38PE25 C50F1-2000-2.955.06 "2.95 "CAT50€849.87
LYNDEX-NIKKEN C50F1-25002.95 Tasojyrsinteline CAT50 2.50 tuumaa halkaisija 1.18 tuumaa pituus | AH8FBV 38PE26 C50F1-25002.955"2.95 "CAT50€1,204.36
LYNDEX-NIKKEN HSK100A-FM2000-6.00 Tasojyrsinteline HSK100 2 tuumaa halkaisija 0.866 tuumaa pituus | AH8FHZ 38PW41 HSK100A-FM2000-6.005.062 "6"HSK100€1,270.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN HSK100A-FM2500-6.00 Tasojyrsintäpidike HSK100 2.50 tuuman halkaisija
€1,432.19 / yksikkö