Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN E40-610(C) holkki, pyöreä, 15.50 mm | CR9UTR 38PP40

LYNDEX-NIKKEN E40-610(C) holkki, pyöreä pinta, 15.50 mm

Varastossa
Tuote: CR9UTR Malli: E40-610(C)Ristiviite: 38PP40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€154.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaalueKokoHinta
LYNDEX-NIKKEN 018-024 Holkki, 3/8 tuuman koko, 180DA, 0 tuumaa - 1/32 tuumaa alue | CD2FAH 38NK38 018-024180DA0 - 1/32 "3 / 8 "€36.88
LYNDEX-NIKKEN 020-016 Holkki, 1/4 tuuman koko, 200DA, 0 tuumaa - 1/32 tuumaa alue | CD2FAJ 38NK83 020-016200DA0 - 1/32 "1 / 4 "€32.25
LYNDEX-NIKKEN 020-024 holkki, 3/8 tuuman koko, 200DA, 0 - 1/32 tuumaa | CD2FAK 38NK91 020-024200DA0 - 1/32 "3 / 8 "€31.50
LYNDEX-NIKKEN 500-004 holkki, 1/16 tuuman koko, tarkka kokoalue | CD2FAL 38NR91 500-0045CTarkka koko1 / 16 "€52.83
LYNDEX-NIKKEN 500-009 -holkki, 9/64 tuuman koko, tarkka kokoalue | CD2FAM 38NR96 500-0095CTarkka koko9 / 64 "€45.69
LYNDEX-NIKKEN 500-010 -holkki, 5/32 tuuman kokoinen, tarkka kokoalue | CD2FAN 38NR97 500-0105CTarkka koko5 / 32 "€45.69
LYNDEX-NIKKEN 500-011 -holkki, 11/64 tuuman kokoinen, tarkka kokoalue | CD2FAP 38NR98 500-0115CTarkka koko11 / 64 "€45.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN E40-610(C) holkki, pyöreä pinta, 15.50 mm
€154.77 / yksikkö