Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Kuorimyllyn pidike BT30 0.50 Halkaisija 0.57 tuuman pituus | AH8EWN 38NV44

LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Kuorimyllypidike BT30 0.50 Halkaisija 0.57 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AH8EWN Malli: B3001-0500-1.19Ristiviite: 38NV44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorimyllyn haltija
Rungon halkaisija1.378 "
Pilotti Dia.0.50 "
Lentäjän pituus0.570 "
Projektio1.19 "
KokoBT30
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaProjektioKokoKierteen kokoHinta
LYNDEX-NIKKEN 850-032-1.00 Kuorimyllyteline R8 0.50 tuumaa halkaisija 0.57 tuumaa pituus | AH8EWH 38NV25 850-032-1.001.38 "1"R81 / 4-28€175.95
LYNDEX-NIKKEN 850-048-1.00 Kuorimyllyteline R8 0.75 tuumaa halkaisija 0.69 tuumaa pituus | AH8EWJ 38NV26 850-048-1.002"1"R83 / 8-24€224.73
LYNDEX-NIKKEN 850-064-1.00 Shell Mill Pidin R8 1 tuuman halkaisija 0.69 tuumaa pituus | AH8EWK 38NV27 850-064-1.002.38 "1"R81 / 2-20€224.73
LYNDEX-NIKKEN 850-080-1.00 Kuorimyllyteline R8 1.25 tuumaa Halkaisija 0.69 tuumaa Pituus | AH8EWL 38NV28 850-080-1.002.88 "1"R85 / 8-18€289.35
LYNDEX-NIKKEN 850-096-1.75 Shell Mill Pidin R8 1.50 tuumaa Halkaisija 0.94 tuumaa Pituus | AH8EWM 38NV29 850-096-1.753.5 "1.75 "R83 / 4-16€289.35
LYNDEX-NIKKEN B3001-0750-1.19 Kuorimyllyteline BT30 0.75 tuuman halkaisija 0.67 tuuman pituus | AH8EWP 38NV45 B3001-0750-1.191.929 "1.19 "BT303 / 8-24€214.90
LYNDEX-NIKKEN B3001-1000-1.19 Shell Mill Pidin BT30 1 tuuman halkaisija 0.67 tuuman pituus | AH8EWQ 38NV46 B3001-1000-1.192.382 "1.19 "BT301 / 2-20€235.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYNDEX-NIKKEN B3001-0500-1.19 Kuorimyllypidike BT30 0.50 Halkaisija 0.57 tuumaa Pituus
€217.53 / yksikkö