Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LW SCIENTIFIC MXL-BLF7-16T1 -verirokko 24 Cpm 16 -putki | AF3XGB 8E345

LW SCIENTIFIC MXL-BLF7-16T1 Blood Rocker 24 Cpm 16 putki

Varastossa
Tuote: AF3XGB Malli: MXL-BLF7-16T1Ristiviite: 8E345

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€531.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeren rokkari
Korkeus4"
Pituus13.5 "
Liikkeen tyyppiHellävarainen liike takaa sekoittumisen vahingoittamatta hauras solususpensioita
Nopeus24 jaksoa minuutissa
Jännite120 VAC
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9018908000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC MXL-BLF7-16T1 Blood Rocker 24 Cpm 16 putki
€531.39 / yksikkö