Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LW SCIENTIFIC LPM-P35V-4407 Silmäluomien suurennuslasi | AD4UPR 44C543

LW SCIENTIFIC LPM-P35V-4407 Eye Luupes suurennuslasi

Varastossa
Tuote: AD4UPR Malli: LPM-P35V-4407Ristiviite: 44C543

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€762.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmäluupien suurennuslasi
Pohjamitta6 "x 8"
Okulaarin astelevyKyllä
Korkeus2.5 "
Pituus8"
Suurennos2.5X-3.5X
TyyppiStereo
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9011900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC LPM-P35V-4407 Eye Luupes suurennuslasi
€762.58 / yksikkö