LW SCIENTIFIC DMM-S13N-PL77 kaksoissuurennusstereomikroskooppi, kiikari, stereo, 20 mm optinen näkökenttä | CT4HUH 45UA31

LW SCIENTIFIC DMM-S13N-PL77 kaksoissuurennusstereomikroskooppi, kiikari, stereo, 20 mm optinen näkökenttä

Varastossa
Tuote: CT4HUH Malli: DMM-S13N-PL77Ristiviite: 45UA31

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereomikroskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LW SCIENTIFIC DMM-S13N-7LL3 kaksoissuurennusstereomikroskooppi, kiikari, stereo, led, napa, 10X - 30X, 60X | CT4HUJ 45UA30 DMM-S13N-7LL3€570.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LW SCIENTIFIC DMM-S13N-PL77 kaksoissuurennusstereomikroskooppi, kiikari, stereo, 20 mm optinen näkökenttä
€507.52 / yksikkö