Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON MS-A102-WH Dual Technology -käyttöanturi Adj White | AH7MFC 36WH02

LUTRON MS-A102-WH kaksoisteknologian läsnäolotunnistin Adj White

Varastossa
Tuote: AH7MFC Malli: MS-A102-WHRistiviite: 36WH02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Tech. Läsnäoloanturi
VäriValkoinen
Kattavuus900 sq ft.
Installation TypeSeinä
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna / ultraääni
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue1, 5, 15, 30 min.
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120 - 277 VAC
Wattia @ 120 V720

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksipiiri, yksi napainen, XCT-tekniikka suurille, pienille, hienoille ja erittäin hienoille liiketunnistuksille, herkkyyden säätö, kytkee kaikki valokuormat, ei vaadi neutraalia johdotusta, Decora-tyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräJänniteHinta
LUTRON MS-B202-WH Dual Technology -käyttöanturi 900sq jalkaa valkoinen | AH7MFB 36WH01 MS-B202-WHValkoinenDual Tech. Läsnäoloanturi120 - 277 VAC€181.61
LUTRON MS-A102-IV Dual Technology -käyttöanturin seinä Norsunluu | AH7MFD 36WH03 MS-A102-IVNorsunluuDual Tech. Läsnäoloanturi120 - 277 VAC€137.08
LUTRON MS-A202-WH Dual Technology -käyttöanturin seinä valkoinen | AH7MFE 36WH04 MS-A202-WHValkoinenDual Tech. Läsnäoloanturi120 - 277 VAC€175.44
LUTRON MS-OPS6-DDV-IV -seinäkytkentärasia, kiinteä läsnäoloanturi, 900 neliömetriä passiivinen infrapuna, norsunluu | CD2KNU 19YH55 MS-OPS6-DDV-IVNorsunluuKäynnistysanturi120 - 277 VAC€141.12
LUTRON MSCL-OP153M-WH Seinäkytkinrasian läsnäoloanturi, 900 neliömetriä. Jalat passiivinen infrapuna, valkoinen | CD3AWJ 22LU20 MSCL-OP153M-WHValkoinenKäynnistysanturi120 VAC€81.44
LUTRON MSCL-OP153M-IV seinäkytkinrasian käyttöasentoanturi, 900 neliömetriä. Jalat passiivinen infrapuna, norsunluu | CD3KDB 22LU21 MSCL-OP153M-IVNorsunluuKäynnistysanturi120 VAC€81.44
LUTRON MS-OPS6M2-DV-WH Seinäkytkinrasian läsnäoloanturi, 900 neliömetriä. Jalat passiivinen infrapuna, valkoinen | CD3KDH 36N228 MS-OPS6M2-DV-WHValkoinenKäynnistysanturi120 - 277 VAC€79.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON MS-A102-WH kaksoisteknologian läsnäolotunnistin Adj White
€137.08 / yksikkö