Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON MA-T51-WH Elektroninen seinäkytkimen ajastin, maks. Päälle / pois-syklit 1, valkoinen, 120 VAC | CD3KBD 4YPG3

LUTRON MA-T51-WH elektroninen seinäkytkimen ajastin, max. On/Off Cycles 1, valkoinen, 120 VAC

Varastossa
Tuote: CD3KBD Malli: MA-T51-WHRistiviite: 4YPG3
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
€103.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen ajastin
Ampeeria5 (3A tuulettimen kuorma)
VäriValkoinen
Syvyys1.75 "
Pituus4 9 / 16 "
Maks. Päälle / pois-jaksot1
Maks. Ajan asetus60 min.
Min. Ajan asetus5 min.
Jengien lukumäärä1
TyyliWall Switch
Kytkimen tyyppi1-napainen
Kytkimen tyyppiElektroninen
Jännite120 VAC
Watts600
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON MA-T51-WH elektroninen seinäkytkimen ajastin, max. On/Off Cycles 1, valkoinen, 120 VAC
€103.45 / yksikkö