Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUTRON DVSTV-WH -valon himmentimen säätö 120 - 277 V valkoinen | AH7MGD 36WH29

LUTRON DVSTV-WH Valon himmentimen ohjaus 120 - 277 V valkoinen

Varastossa
Tuote: AH7MGD Malli: DVSTV-WHRistiviite: 36WH29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistuksen himmentimen hallinta
VäriValkoinen
Valvontatapa8A Kytkentä 0-10 V: n ohjauksella
lampun tyyppiElektroniset liitäntälaitteet, LED-ohjaimet
Max. kapasiteetti8A: n kuormanvaihto vain 50 mA: n 0-10 V: n pesuallalla
Tyylikoristella
Kytkimen tyyppi1-napainen, 3-tie
Jännite120 - 277V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1225
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinälaatikon koko: Yksi jengi
    • Seinälevy: Ei sisälly toimitukseen
    • Erityisominaisuudet: 0-10 V: n ohjauslinkki ohjaa kolmansien osapuolten laitteita, yksinapainen tai 3-tie johdotus, suuri melakytkin, jossa on vangittu lineaarinen liukusäädin, Decora-tyyli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMax. kapasiteettiTyyliHinta
LUTRON DVSTV-AL -valon himmentimen hallinta 120 - 277 V manteli | AH7MFX 36WH23 DVSTV-ALManteliValaistuksen himmentimen hallinta8A: n kuormanvaihto vain 50 mA: n 0-10 V: n pesuallallakoristella€128.91
LUTRON DVSTV-BL -valon himmentimen ohjaus 120 - 277 V musta | AH7MFY 36WH24 DVSTV-BLMustaValaistus himmennin8A kuormanvaihto tai 50mA 0-10V Sink LimitedMela€129.08
LUTRON DVSTV-BR -valon himmentimen säätö 120 - 277 V Brw | AH7MFZ 36WH25 DVSTV-BRRuskeaValaistus himmennin8A kuormanvaihto tai 50mA 0-10V Sink LimitedMela€116.25
LUTRON DVSTV-GR -valon himmentimen ohjaus 120 - 277 V harmaa | AH7MGA 36WH26 DVSTV-GRHarmaaValaistus himmennin8A kuormanvaihto tai 50mA 0-10V Sink LimitedMela€135.74
LUTRON DVSTV-IV -himmenninsäädin 120 - 277 V norsunluu | AH7MGB 36WH27 DVSTV-IVNorsunluuValaistuksen himmentimen hallinta8A: n kuormanvaihto vain 50 mA: n 0-10 V: n pesuallallakoristella€120.92
LUTRON DVSTV-LA Valaistuksen himmentimen säätövalo manteli AH7MGC 36WH28 DVSTV-LAKevyt manteliValaistus himmennin8A kuormanvaihto tai 50mA 0-10V Sink LimitedMela€134.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUTRON DVSTV-WH Valon himmentimen ohjaus 120 - 277 V valkoinen
€132.68 / yksikkö