LUMINATION LUSC8A0A2V1835VQCSWHTEBCS LED Low Bay valaisin, Dimmable, 120-277V, Polttimotyyppi Integroitu LED | CR9RTE 56FT24

LUMINATION LUSC8A0A2V1835VQCSWHTEBCS LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, 120 - 277 V, Polttimotyyppi Integroitu LED

Varastossa
Tuote: CR9RTE Malli: LUSC8A0A2V1835VQCSWHTEBCSRistiviite: 56FT24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€598.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Low Bay -valaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMINATION LUSC8A0A2V1835VQCSWHTEBCS LED Low Bay -valaisin, himmennettävä, 120 - 277 V, Polttimotyyppi Integroitu LED
€598.66 / yksikkö