Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-100 Saniteettilämpötilalähetin 0-100f | AE9GBD 6JJG3

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-100 Saniteettilämpötilalähetin 0-100f

Varastossa
Tuote: AE9GBD Malli: LSTT-4220-C1.5-100Ristiviite: 6JJG3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€868.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettilämpötilalähetin
SähköliitännätTerminaalikortti
KotelointiluokkaNEMA 4X
AsennusKolmipidike
ulostulo4 - 20 mA
Virta vaaditaan8 - 30 VDC
Koettimen pituus12 "
Prosessiliitäntä1 / 2 "NPT
Vasteaika500 ms.
Anturin tyyppiTTK
Temp. tarkkuus+ /-0.2%
Temp. alue0-100 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C-1-1/2-350F saniteettilämpötilalähetin 0 - 350f | AE8NMW 6EJP4 LSTT-4220-C-1-1/2-350F0-350 astetta F€868.27
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C2-350F Saniteettilämpötilalähetin 0-350 f | AE8NMX 6EJP5 LSTT-4220-C2-350F0-350 astetta F€868.27
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-200 Saniteettilämpötilalähetin 0-200f | AE9GBE 6JJG4 LSTT-4220-C1.5-2000-200 astetta F€868.30
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-500 saniteettilämpötilalähetin 0-500f | AE9GBF 6JJG6 LSTT-4220-C1.5-5000-500 astetta F€868.30
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-650 Saniteettilämpötilalähetin 0-650f | AE9GBG 6JJG7 LSTT-4220-C1.5-6500-650 astetta F€868.30
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-800 saniteettilämpötilalähetin 0-800f | AE9GBH 6JJG8 LSTT-4220-C1.5-8000-800 astetta F€868.30
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-1 000 Saniteettilämpötilalähetin 0-1000f | AE9GBJ 6JJG9 LSTT-4220-C1.5-1 0000-1000 astetta F€868.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSTT-4220-C1.5-100 Saniteettilämpötilalähetin 0-100f
€868.30 / yksikkö