Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2J2 -kaapeli 10-johdininen 2 jalkaa 8 tuuman kolmipuristin | AE6NML 5EJNXNUMX

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2J2 -kaapeli 10-johtiminen 2 jalkaa XNUMX-tuumainen kolmipuristin

Varastossa
Tuote: AE8NML Malli: 2J2Ristiviite: 6EJN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInter Connect -kaapeli
Kaapelin pituus10ft.
Tyyppi2 kapellimestari, saniteetti, 2 "Tri Clamp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. J Kaapeli yksijohtiminen 10 jalkaa | AE8NMJ 6EJN3 JYksittäinen kapellimestari€114.87
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2J-1-1 / 2 Kaapeli Kaksijohdininen 10 Jalkaa 1-1 / 2 Tuumaa | AE8NMK 6EJN4 2J-1-1 / 22 kapellimestari, saniteetti, 1-1 / 2 "Tri Clamp€169.33
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 3J -kaapeli, 10-johdin, 8 jalkaa AE6NMM 6EJNXNUMX 3JKolme kapellimestaria€225.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 2J2 -kaapeli 10-johtiminen 2 jalkaa XNUMX-tuumainen kolmipuristin
€169.33 / yksikkö