Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 5TP97 upotettu kevyt kotelo | AE6KPT

LUMAPRO 5TP97 upotettu valokotelo

Varastossa
Tuote: AE6KPT Malli: 5TP97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotetut valaistuskotelot ja sarjat
Todellinen OD (tuumaa)6-1/8
Katon avaaminen vaaditaan (tuumaa)6-1/8
Valaisimen tyyppiUudisrakentaminen
Korkeus7.25 "
Eristys tyyppiIC
lampun tyyppihehkuva
Maks. Teho75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L
Lamppujen määrä1
Jännite120
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Silmämunan trimmaussarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiKorkeusEristys tyyppierälampun tyyppiMaks. TehoLeveysHinta
LUMAPRO 10F252 upotettava kevyt kotelosarja AA2EQK 10F252Uudisrakentaminen ja uusiminen12 2 / 5 "ICUpotettu valaistuskotelosarjaA19, BR30, PAR30L757 1 / 2 "€8.15
LUMAPRO 5TP91 upotettu kevyt kotelo | AE6KPL 5TP91Uudisrakentaminen7.25 "ICUpotetut valaistuskotelot ja sarjathehkuva75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€4.07
LUMAPRO 5TP92 Upotettava valokotelo | AE6KPM 5TP92Uudisrakentaminen7.25 "Ei-ICUpotetut valaistuskotelot ja sarjathehkuva75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€5.72
LUMAPRO 5TP94 Upotettava valokotelo | AE6KPP 5TP94Uudisrakentaminen7.25 "ICUpotetut valaistuskotelot ja sarjathehkuva75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€13.73
LUMAPRO 5TP95 Upotettava valokotelo | AE6KPQ 5TP95Uudisrakentaminen7.25 "ICUpotetut valaistuskotelot ja sarjathehkuva75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€38.46
LUMAPRO 5TP96 upotettu kevyt kotelo | AE6KPR 5TP96Uudisrakentaminen7.25 "Ei-ICUpotetut valaistuskotelot ja sarjathehkuva75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "€48.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 5TP97 upotettu valokotelo
€4.95 / yksikkö