Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3FRL1 Mini Led -lamppu Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAX

LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Polttimo Lmg12 0.24w T1 3/4 12v

Varastossa
Tuote: AC9DAX Malli: 3FRL1
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
€2.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
Base TypeKääpiö uritettu (S4S / 8)
Nykyinen piirretty18 - 20 mA
Lampun halkaisija0.218 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väripunainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLMG12
Jännite12
Watts0.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeValon väriKaupan numeroHinta
LUMAPRO 3FRK3 Mini Led -lamppu Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAP 3FRK3Yhden kosketuksen kääpiö laipallinenValkoinenLMF 12€2.72
LUMAPRO 3FRK4 Mini Led -lamppu Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAQ 3FRK4Yhden kosketuksen kääpiö laipallinenpunainenLMF 12€2.72
LUMAPRO 3FRK5 Mini Led -lamppu Lmf12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAR 3FRK5Yhden kosketuksen kääpiö laipallinenKeltainenLMF 12€2.72
LUMAPRO 3FRK9 Mini Led -lamppu Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAW 3FRK9Kääpiö uritettu (S4S / 8)ValkoinenLMG12€2.72
LUMAPRO 3FRL2 Mini Led -lamppu Lmg12 0.24w T1 3/4 12v | AC9DAY 3FRL2Kääpiö uritettu (S4S / 8)KeltainenLMG12€2.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3FRL1 Mini Led Polttimo Lmg12 0.24w T1 3/4 12v
€2.72 / yksikkö