Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 3FRK1 Mini Led -lamppu L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAM

LUMAPRO 3FRK1 Mini Led Polttimo L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v

Varastossa
Tuote: AC9DAM Malli: 3FRK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
Base TypeKöynnös
Nykyinen piirretty18 - 20 mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väripunainen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroL10X39
Jännite12
Watts0.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 3FRJ9 Mini Led -lamppu L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAL 3FRJ9Valkoinen€9.42
LUMAPRO 3FRK2 Mini Led -lamppu L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v | AC9DAN 3FRK2Keltainen€15.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 3FRK1 Mini Led Polttimo L10 x 39 0.24w T3 1/4 12v
€5.68 / yksikkö