Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 31C005 -objektiivi | AC4XWN

LUMAPRO 31C005 Vaihtolinssi

Varastossa
Tuote: AC4XWN Malli: 31C005

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtolinssi
Korkeus2.1 "
Pituus50 "
TyyppiMärkävalaistuslisävaruste
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)125.98
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9405920000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Iskunkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LUMAPRO 31C006 Vaihtolinssi | AC4XWP 31C0061.9 "50.8 "6.7 "€72.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 31C005 Vaihtolinssi
€13.64 / yksikkö