Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNZ6 -lamppu Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC

LUMAPRO 2FNZ6 miniatyyri led-polttimo Lm2030cs 0.72w T6 30v

Varastossa
Tuote: AB9WAC Malli: 2FNZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä100,000 hr.
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty0.03mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.75 "
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriVihreä
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
KorvaaBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
Kaupan numeroLM2030CS
Jännite30
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNZ4 -lamppu Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB 2FNZ4Keltainen€12.02
LUMAPRO 2FNZ8 -lamppu Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD 2FNZ8Valkoinen€12.43
LUMAPRO 2FNZ9 Pienikokoinen LED -lamppu Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE 2FNZ9Lämmin valkoinen€12.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNZ6 miniatyyri led-polttimo Lm2030cs 0.72w T6 30v
€13.56 / yksikkö