Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FNT5 Mini Led -lamppu Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VYX

LUMAPRO 2FNT5 Mini Led Polttimo Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v

Varastossa
Tuote: AB9VYX Malli: 2FNT5
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
€26.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen LED-lamppu
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty0.03mA
Lampun halkaisija0.4 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon värisininen
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numeroLM1048 MB
Jännite48
Watts0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8539490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon väriHinta
LUMAPRO 2FNT6 Mini Led -lamppu Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VYY 2FNT6Vihreä€28.68
LUMAPRO 2FNT7 Mini Led -lamppu Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VYZ 2FNT7punainen€17.80
LUMAPRO 2FNT8 Mini Led -lamppu Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VZA 2FNT8Valkoinen€28.68
LUMAPRO 2FNT9 Mini Led -lamppu Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v | AB9VZB 2FNT9Lämmin valkoinen€26.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FNT5 Mini Led Polttimo Lm1048mb 0.72w T3 1/4 48v
€26.68 / yksikkö