Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMJ7 -pienoislamppu 1828 2w T3 1/4 37.5v - 10 kpl pakkaus | AB9VPR

LUMAPRO 2FMJ7 pienoislamppu 1828 2w T3 1/4 37.5v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VPR Malli: 2FMJ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä3000 hr.
Base TypePienikokoinen bajonetti (BA9)
Nykyinen piirretty50mA
Alkuperäinen lumenia8
Lampun halkaisija0.43 "
Lampun muotoT3 1/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.19 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusOsoitin
Kaupan numero1828
Jännite37.5
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U631 -pienoislamppu 1828 T3 1/4 37.5v | AB6JZQ 21U631€2.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMJ7 pienoislamppu 1828 2w T3 1/4 37.5v - 10 kpl pakkaus
€47.81 /pakkaus