Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMF5 -lamppu 328 1w T1 3/4 6v - 10 kpl pakkaus | AB9VNK

LUMAPRO 2FMF5 pienoislamppu 328 1w T1 3/4 6v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VNK Malli: 2FMF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeYhden kosketuksen kääpiö laipallinen
Nykyinen piirretty20mA
Alkuperäinen lumenia4
Lampun halkaisija0.22 "
Lampun muotoT1 3/4
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus0.63 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusLentokone
Kaupan numero328
Jännite6
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U558 -pienoislamppu 328 T1 3/4 6v | AB6JWR 21U558€1.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMF5 pienoislamppu 328 1w T1 3/4 6v - 10 kpl pakkaus
€17.25 /pakkaus