Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMD2 -lamppu 1129 16.83w S8 6.4v - 10 kpl pakkaus | AB9VMP

LUMAPRO 2FMD2 pienoislamppu 1129 16.83w S8 6.4v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VMP Malli: 2FMD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä200 hr.
Keskimääräinen elämä200 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1"
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty2630mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia264
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens264
Maks. Kokonaispituus2"
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero1129
Jännite6.4
Watts16.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaLumensPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U598 Pienoislamppu 1154 S8 6.4v - Pakkaus 2 | AB6JYJ 21U5981154200/100 h.200/100 h.17-5Tuplakontaktihakemisto (BA15d)---2€5.41
LUMAPRO 2FLR3 -lamppu 1154 6.83 / 5.25w S8 6.4v - 10 kpl pakkaus | AB9VHU 2FLR31154200/100 h.200/100 h.6.8/5.3Tuplakontaktihakemisto (BAY15d)2630/750 mA264/38264/3810€12.15
LUMAPRO 3EHK6 -pienoislamppu 1130 16.8w S8 6.4v - 10 kpl pakkaus | AC8WPK 3EHK61130200 hr.200 hr.16.8Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)2630mA26426410€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMD2 pienoislamppu 1129 16.83w S8 6.4v - 10 kpl pakkaus
€8.78 /pakkaus