Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2EKT7 -lamppu 12psb 2w T2 12v - Pakkaus 10 | AB9PQB

LUMAPRO 2EKT7 pienoislamppu 12psb 2w T2 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PQB Malli: 2EKT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä12,000 hr.
Keskimääräinen elämä12,000 hr.
Base TypePuh. Dia nro 5
Lampun halkaisija1 / 4 "
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty170mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun halkaisija0.25 "
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Valon väriPoista valinta
Maks. Kokonaispituus1.11 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero12 PSB
Jännite12
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUMAPRO 21U504 pienoislamppu 12psb T2 12v | AB6JUL 21U504€3.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2EKT7 pienoislamppu 12psb 2w T2 12v - 10 kpl pakkaus
€32.94 /pakkaus