Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 22C477 Undercabinet Xenon Line Vol 120v 20w X1 | AB6RQG

LUMAPRO 22C477 Undercabinet Xenon Line Vol 120v 20w X1

Varastossa
Tuote: AB6RQG Malli: 22C477

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakaapin kiinnike
Ympäristön lämpötila Alue32-100 astetta F
Valaisimen tyyppiLinkittäminen avoauto
Valaisimen teho20
Korkeus1.25 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä1
lampun tyyppi120V20W G8
Lampun watti20
Pituus7.375 "
LinssiLasi
AsennusAlakaappi
Kytkimen tyyppiHei / Lo / Ei
Jännite120
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)31.42
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)4.13
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lamppu (Xenon)
    • Erikoisominaisuudet: Xenon

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 22C477 Undercabinet Xenon Line Vol 120v 20w X1
€11.93 / yksikkö