Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 21U508 -pienoislamppu 48c2 T2 48v | AB6JUQ

LUMAPRO 21U508 Pienoislamppu 48c2 T2 48v

Varastossa
Tuote: AB6JUQ Malli: 21U508

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypePuh. Dia nro 2
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun muotoT2
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Maks. Kokonaispituus1.69 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusPuhelin
Kaupan numero48C2
Jännite48
Watts2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8539293060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäBase TypeMaks. KokonaispituusKaupan numeroWattsPkg. MääräHinta
LUMAPRO 21U509 -pienoislamppu 48psb T2 48v | AB6JUR 21U50910,000 hr.10,000 hr.Puh. Dia nro 51.11 "48 PSB2.41€3.77
LUMAPRO 2EKU5 -pienoislamppu 48psb 2.4w T2 48v - 10 kpl pakkaus | AB9PQG 2 eKU510,000 hr.10,000 hr.Puh. Dia nro 51.11 "48 PSB2.410€29.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 21U508 Pienoislamppu 48c2 T2 48v
€3.66 / yksikkö