Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 10F189 Accy kelluva liitin | AA2EMX

LUMAPRO 10F189 Accy kelluva liitin

Varastossa
Tuote: AA2EMX Malli: 10F189

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva liitin
VäriValkoinen
ToimintoTarjoaa voimaa jäljittää olemassa olevasta pistorasiasta
Korkeus1.375 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloPC-muovi
Pituus4.25 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Teho2400
TyyppiYhden radan raita
Leveys4 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 10F189 Accy kelluva liitin
€1.98 / yksikkö