Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE -tuotteet 7700010 2 tuuman halkaisurengas nikkelöity teräs - pakkaus 10 | AA7MHE 16D511

LUCKY LINE PRODUCTS 7700010 2 tuuman halkaistu rengas nikkelipinnoitettua terästä - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7MHE Malli: 7700010Ristiviite: 16D511

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Ring
VäriHopea
rakentaminenKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunNikkelöity
Ring Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRing KokoHinta
LUCKY LINE -tuotteet 7910010 3 tuuman halkaisurengas nikkelöity teräs - 10 kpl pakkaus | AA7MHF 16D512 79100103"€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 7700010 2 tuuman halkaistu rengas nikkelipinnoitettua terästä - 10 kpl pakkaus
€7.13 / yksikkö