Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE PRODUCTS 7112005 Flex -o-loc -avaimenperä musta - 5 kpl pakkaus | AC9MDA 3HJV3

LUCKY LINE PRODUCTS 7112005 Flex -o-loc avaimenperä, musta - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9MDA Malli: 7112005Ristiviite: 3HJV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimenperiä
VäriMusta
Laajennettu pituus5"
Suorittaa loppuunNailonipäällystetty sinkitty teräs
Ring Koko1.625 "
TyyppiNylonpinnoitettu pistorasialukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLiitetyyppiVärirakentaminenLaajennettu pituusSuorittaa loppuunRing KokoSoittoäänen tyyppiHinta
LUCKY LINE -TUOTTEET 8111005 Twisty-avaimenperä kirkas - pakkaus 5 | AC8WJZ 3EGL9 8111005Nailonpäällystetty kiertolukko-Poista valinta-5"Nailonipäällystetty sinkitty teräs1.625 "-€12.86
LUCKY LINE PRODUCTS 8112005 Twisty-avaimenperä musta - 5 kpl pakkaus | AC8WKA 3EGN1 8112005Nailonpäällystetty kiertolukko-Musta-5"Nailonipäällystetty sinkitty teräs1.625 "-€12.86
LUCKY LINE PRODUCTS 8113005 Twisty avaimenperä Sininen - 5 kpl pakkaus | AC8WKB 3EGN2 8113005Nailonpäällystetty kiertolukko-sininen-5"Nailonipäällystetty sinkitty teräs1.625 "-€12.86
LUCKY LINE -tuotteet 7020025 Kierrä holkkiavaimenperä - pakkaus 25 | AC9MCY 3HJV1 7020025Suorakulmiorengas kierteisellä hihalla---2"Nikkelöity teräs2"-€37.73
LUCKY LINE -tuotteet 7111005 Flex -o-loc -avaimenperä kirkas - Pakkaus 5 | AC9MCZ 3HJV2 7111005Nylonpinnoitettu pistorasialukko-Poista valinta-5"Nailonipäällystetty sinkitty teräs1.625 "-€14.06
LUCKY LINE PRODUCTS 71135 Flex -o-loc -avaimenperä sininen - 5 kpl pakkaus | AC9MDB 3HJV4 71135Nylonpinnoitettu pistorasialukko-sininen-5"Nailonipäällystetty sinkitty teräs1.625 "-€12.86
LUCKY LINE PRODUCTS 7520050 Avaimenperä Teräs Hopea Pk50 | AF6VRA 20KR25 7520050Avaimenperiä-Hopea-----€15.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 7112005 Flex -o-loc avaimenperä, musta - 5 kpl pakkaus
€12.86 / yksikkö