Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUCKY LINE PRODUCTS 4612005 Suuri C-kiinnike Alumiini Musta 5 / kpl | AA6YGM 15E561

LUCKY LINE PRODUCTS 4612005 Iso C-klipsi alumiinimusta 5/kpl

Varastossa
Tuote: AA6YGM Malli: 4612005Ristiviite: 15E561

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
Kaapelin halkaisija1 / 4 "
VäriMusta
MateriaaliAnodisoitu alumiini
Kokonaispituus3"
Rengas Dia.1-1 / 4 tuumaa
TyyppiC-pidike, iso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUCKY LINE PRODUCTS 4612005 Iso C-klipsi alumiinimusta 5/kpl
€11.03 / yksikkö