Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBERFINER LFH8594 Hydraulisuodatin Spin-On 6-3/4 tuumaa korkea | AH6NMB 36DR10

LUBERFINER LFH8594 Hydraulisuodatin Spin-On 6-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH6NMB Malli: LFH8594Ristiviite: 36DR10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6.75 "
Dia ulkopuolella.3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestetyyppi: Hydraulinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
LUBERFINER LFH4212 Hydraulisuodatin Spin-On 9 tuuman korkeus | AH6NHK 36DP24 LFH4212Spin-On9"3.875 "€3.53
LUBERFINER LFH4223XL Hydraulinen suodatin, spin-On 10 tuuman korkeus | AH6NHN 36DP27 LFH4223XLSpin-On10 "4-11 / 16 "€13.43
LUBERFINER LFH4431 Hydraulinen suodatin, linkoava 9-7 / 16 tuuman korkeus | AH6NHT 36DP31 LFH4431Spin-On9.437 "3-15 / 16 "€23.15
LUBERFINER LFH4635 Hydrauliikkasuodatin Spin-On 9 tuuman korkeus | AH6NHX 36DP35 LFH4635Spin-On9"6-13 / 16 "€2.90
LUBERFINER LFH4636 Hydrauliikkasuodatin Spin-On 6-1 / 8 tuuman korkeus | AH6NHY 36DP36 LFH4636Spin-On6.125 "5-1 / 16 "€2.65
LUBERFINER LFH4908 Hydrauliikkasuodatin Spin-On 3-11 / 16 tuuman korkeus | AH6NJA 36DP38 LFH4908Spin-On3 11 / 16 "3.75 "€3.44
LUBERFINER LFH5083 Hydraulinen suodatin Spin-On 9-1/2 tuumaa | AH6NKL 36DP71 LFH5083Spin-On9.5 "3.125 "€12.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBERFINER LFH8594 Hydraulisuodatin Spin-On 6-3/4 tuuman korkeus
€6.05 / yksikkö