Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE G615-12-A-1 -lämpömittarin valitsin | AB3LKG 1U938

LUBE G615-12-A-1 lämpömittarin valitsin

Varastossa
Tuote: AB3LKG Malli: G615-12-A-1Ristiviite: 1U938
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
€184.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse anturin lämpömittari
rakentaminenAlumiini
Valitse materiaaliRuostumaton teräs
Valitse alue0 ja 300
Halkaisija1.375
Maks. Käyttö PSI125
Maks. Käyttölämpötila250 F
AsennusEtusivu
Kiinnityslanka1 / 2-20 UNF
TyyppiSuljetun piirin nestetason mittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuskeskukset (tuumaa) (12)
    • Näkölasi (borosilikaatti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LUBE G615-05-A-1 -lämpömittarin valitsin 50-300 F | AB3LKE 1U935 G615-05-A-1€131.68
LUBE G615-07-A-1 -lämpömittarin valitsin | AB3LKF 1U936 G615-07-A-1€134.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE G615-12-A-1 lämpömittarin valitsin
€184.54 / yksikkö