Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUBE 6019 Moottori-/pumppusovitin Sae A Pem-g Laippa | AC3WBG 2WXL1

LUBE 6019 Moottori-/pumppusovitin Sae A Pem-g Laippa

Varastossa
Tuote: AC3WBG Malli: 6019Ristiviite: 2WXL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasumoottori / pumpun sovitin
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiiniseos
Moottorin runkoPEM-G laippa
AsennusVaakasuora
Kokonaiskorkeus5.75 "
Kokonaispituus5.63 "
Pilotti Dia.3.25 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultin kokoonpano (2)
    • Laippatyyli (SAE A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUBE 6019 Moottori-/pumppusovitin Sae A Pem-g Laippa
€101.81 / yksikkö