Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 535550 Total typpi Lr -reagenssisarja | AA6ZNJ 15F955

LOVIBOND 535550 Total Nitrogen Lr -reagenssisarja

Varastossa
Tuote: AA6ZNJ Malli: 535550Ristiviite: 15F955

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLR-typen kokonaisreagenssisarja
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOVIBOND 535560 Hydrogen Hr -reagenssisarja | AA6ZNK 15F957 535560Kokonaistyppinen HR-reagenssisarja€318.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 535550 Total Nitrogen Lr -reagenssisarja
€292.24 / yksikkö