Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 535100 mangaani -hr -polypropeenireagenssisarja 10 ml | AA6ZMW 15F943

LOVIBOND 535100 Manganese Hr polypropeenireagenssisarja 10 ml

Varastossa
Tuote: AA6ZMW Malli: 535100Ristiviite: 15F943

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMangaani HR PP -reagenssisarja, 10 ml
AlaluokkaReagenssisarja
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 535100 Manganese Hr polypropeenireagenssisarja 10 ml
€130.06 / yksikkö