Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVIBOND 530123 Dpd Cl2-reagenssin kokonaispolypropeeni 10 Ml 1000 Ct | AA6ZKH 15F881

LOVIBOND 530123 Dpd Total Cl2 Reagenssi Polypropeeni 10 Ml 1000 Ct

Varastossa
Tuote: AA6ZKH Malli: 530123Ristiviite: 15F881

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDPD Total CL2 -reagenssi PP, 10 ml
AlaluokkaKlooritestaus
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
LOVIBOND 530103 Dpd vapaa Cl2-reagenssi Polypropeeni 10 Ml 1000 Ct | AA6ZKE 15F878 530103DPD-vapaa CL2-reagenssi PP, 10 ml1€331.16
LOVIBOND 530110 Dpd vapaa Cl2-reagenssi polypropeeni 25 Ml 100 Ct | AA6ZKF 15F879 530110DPD-vapaa CL2-reagenssi PP, 25 ml100€42.04
LOVIBOND 530113 Dpd vapaa Cl2-reagenssi Polypropeeni 25 Ml 1000 Ct | AA6ZKG 15F880 530113DPD-vapaa CL2-reagenssi PP, 25 ml1000€386.90
LOVIBOND 530130 Dpd Cl2-reagenssin kokonaispolypropeeni 25 Ml 100 Ct | AA6ZKJ 15F882 530130DPD Total CL2 -reagenssi PP, 25 ml100€45.71
LOVIBOND 530133 Dpd Cl2-reagenssin kokonaispolypropeeni 25 Ml 1000 Ct | AA6ZKK 15F883 530133DPD Total CL2 -reagenssi PP, 25 ml1€390.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVIBOND 530123 Dpd Total Cl2 Reagenssi Polypropeeni 10 Ml 1000 Ct
€331.16 / yksikkö