LOVEJOY 84527102353 Hydraulisäiliö, alumiini, 7.1 gallona | AC9TUV 3JWR8

LOVEJOY 84527102353 Hydraulisäiliö, alumiini, 7.1 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC9TUV Malli: 84527102353Ristiviite: 3JWR8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€479.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarasto
rakentaminenValettu alumiini
TyhjennystulppaG 1/2
Suorittaa loppuunLuonnollinen Alumium
TiivisteBuna-N kannen tiiviste
Korkeus13.125 "
Pituus19 5 / 16 "
verkkoTeräs
AsennusPystysuora
Nimelliskapasiteetti7.1 Gal.
Paluuportti3/4 ydinsulkusopimus
TyyppiAlumiini
Leveys13.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8175
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hengityssuojus (Kyllä)
    • Irrotettava suojus (Kyllä)
    • Imuportin koko (tuumaa) (1-1 / 2 NPT)
    • Käyttökapasiteetti (Cu.-In.) (1640)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527102353 Hydraulisäiliö, alumiini, 7.1 gallonaa
€479.73 / yksikkö