LOVEJOY 84527102107 Hydraulisäiliö, alumiini, 7.1 gallona | AC9TVH 3JWU2

LOVEJOY 84527102107 Hydraulisäiliö, alumiini, 7.1 gallona

Varastossa
Tuote: AC9TVH Malli: 84527102107Ristiviite: 3JWU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€867.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen säiliö
rakentaminenValettu alumiini
TyhjennystulppaG 1/2
Suorittaa loppuunLuonnollinen Alumium
Korkeus10.875 "
Pituus19 5 / 16 "
AsennusPystysuora
Nimelliskapasiteetti7.1 Gal.
TyyppiAlumiini
Leveys13.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttökapasiteetti (Cu.-In.) (1640)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystulppaKorkeusPituusLeveysHinta
LOVEJOY 84527102102 Hydraulisäiliö, alumiini, 1.6 gallona | AC9TVE 3JWT8 84527102102G 3/86.875 "10.25 "8 11 / 16 "€610.98
LOVEJOY 84527102103 Hydraulisäiliö, Alumiini, 2.6 Gallona | AC9TVF 3JWT9 84527102103G 3/88.125 "12 5 / 16 "9 9 / 16 "€692.24
LOVEJOY 84527102105 Hydraulisäiliö, alumiini, 4.5 gallona | AC9TVG 3JWU1 84527102105G 1/29.437 "14 9 / 16 "11.5 "€809.89
LOVEJOY 84527102111 Hydraulisäiliö, alumiini, 11 gallonaa | AC9TVJ 3JWU3 84527102111G 1/212 "20 11 / 16 "16 11 / 16 "€1,715.81
LOVEJOY 84527102117 Hydraulisäiliö, alumiini, 17 gallonaa | AC9TVK 3JWU4 84527102117G 1/214 "24.25 "18 11 / 16 "€2,049.21
LOVEJOY 84527102002 Hydraulisäiliö, 1.6 Gal, Alumiini Materiaali | AN3UCQ 2002 84527102002----€236.27
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 84527102011 Hydraulisäiliö, 11 Gal, Alumiini Materiaali | AN3UCR 2011 84527102011----€645.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527102107 Hydraulisäiliö, alumiini, 7.1 gallona
€867.01 / yksikkö