Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514476182 Napa, halkaisija 2.560 tuumaa, pituus 3.540 tuumaa, paksuus 0.590 tuumaa

Varastossa
Tuote: CM7YMZ Malli: 68514476182

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,037.40 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.90 astetta
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ28
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G0.790 "
Ulottuvuus HD2.560 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.100 "
Navan tyyliB
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi1.380 "
MateriaaliTeräs
Max. Aksiaalinen siirtymä0.0600 "
Maks. Bore1.5 "
Max. Säteittäinen siirtymä0.0100 "
Max. Nopeus8500 rpm
Max. vääntömomentti1680 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.870 "
Nimellinen vääntömomentti840 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2.560 "
Kytkimen kokonaispituus3.540 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.590 "
Hämähäkin sisähalkaisija1.180 "
Hämähäkin ulkohalkaisija2.560 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.590 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus9.04397 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8955

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran leveysKulmapoikkeamaReikäkokoPituus reiän läpiMax. Aksiaalinen siirtymäMaks. BoreMax. Säteittäinen siirtymäMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514476183 Napa, halkaisija 2.560 tuumaa, pituus 3.540 tuumaa, paksuus 0.590 tuumaa | CM7YNA 685144761831 / 8 "x 1 / 16"0.90 astetta1 / 2 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,037.40
LOVEJOY 68514476386 Napa, halkaisija 4.720 tuumaa, pituus 4.560 tuumaa, paksuus 0.870 tuumaa | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10 astetta2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750 rpm€2,217.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476182 Napa, halkaisija 2.560 tuumaa, pituus 3.540 tuumaa, paksuus 0.590 tuumaa
€1,037.40 / yksikkö