LOVEJOY 68514462279 Sleeve Coupling Flange, S-Flex Flange, Size 10, 64 mm Bore, Cast Iron | AN6BDY 62279 / 10TF22

LOVEJOY 68514462279 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 10, reikä 64 mm, valurauta

Tuote: AN6BDY Malli: 68514462279Ristiviite: 62279 / 10TF22
€255.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiliitin
Sylinterin tyyppiTylsää hyväksyä 1615/1610 kartiolukkoholkki
VäriHarmaa
Kytkimen koko10TF
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL1.22 "
Mitat G1.63 "
Mitat L2.69 "
Mitat P1.47 "
Mitta R2"
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min55hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min82hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min164hp
Napa Dia.4.75 "
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Bore2.5 "
Max. Nopeus3600 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)2875 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.7.5 "
Kokonaispituus7"
Vääntöjäykkyys10980 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462279 Holkkiliitoslaippa, S-Flex-laippa, koko 10, reikä 64 mm, valurauta
€255.84 / yksikkö