LOVEJOY 68514462012 Leukakytkimen napa, koko CJ28/38, reikäkoko 0.625 tuumaa, kiilauralla, alumiinia | AM2DCR 62012 / CJ28/38 X 5/8 HUB

LOVEJOY 68514462012 Leuan kytkimen napa, koko CJ28/38, reiän koko 0.625 tuumaa, kiilauralla, alumiinia

Tuote: AM2DCR Malli: 68514462012Ristiviite: 62012/CJ28/38 X 5/8 HUB
€58.35 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.05 "
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ28
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G0.79 "
Ulottuvuus HD1.89 "
Koko U1.1 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.1 "
NapamateriaaliJauhemetalli
Navan tyyliA
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi1.38 "
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]0.9 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.06 "
Maks. Bore1.1 "
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.01 "
Max. Nopeus8500 rpm
Max. vääntömomentti1680 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.47 "
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)840 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2.56 "
Kytkimen kokonaispituus3.54 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.59 "
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)5 / 16-18
Hämähäkin ulkohalkaisija2.56 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.59 "
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514462030 Leukakytkimen napa, CJ 38/45 Kytkimen koko, 1-3/4 x 3/8 tuuman kiilaura | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Leukakytkimen napa, CJ 28/38 Kytkimen koko, 1-1/8 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514461984 Leukakytkimen napa, CJ 14/16 Kytkimen koko, 5/16 Ei kiilauraa | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Ei avaintaB1.18 "1.38 "-CJ€26.71
LOVEJOY 68514462016 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 1 tuumaa, jauhettua metallia | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462014 Leukakytkimen napa, koko CJ28/38, reikäkoko 0.750 tuumaa, kiilauralla, alumiinia | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462009 Leukakytkimen napa, koko CJ24, 1 tuuman reikä, Kiilauralla, jauhettua metallia | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462019 Leukakytkimen napa, koko CJ28/38, reikäkoko 1.375 tuumaa, kiilauralla, alumiinia | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462012 Leuan kytkimen napa, koko CJ28/38, reiän koko 0.625 tuumaa, kiilauralla, alumiinia
€58.35 / yksikkö