LOVEJOY 68514439006 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 1-1/8 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AK4AMH 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8

LOVEJOY 68514439006 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 1-1/8 tuuman reikä, pallografiittivalurauta

Tuote: AK4AMH Malli: 68514439006Ristiviite: 39006/40 DHT HUB 1-1 / 8
€221.66 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelta Hub
Reikäkoko1-1 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen tyyppiFlex-Link
Mitta BC2.12 "
Ulottuvuus HD2.56 "
Mitat P1.498 - 1.5 "
Mitta Q0.09 "
Mitta TH (aksiaalikansi / ruuvitappi)1 / 4-20 x 0.62
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.2hp
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min13.8hp
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min21hp
Navan tyyliDelta
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.34 "
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Bore1.375 "
Max. Jatkuva vääntömomentti750 in. Lbs.
Pienin Bore0.438 "
Huippuylikuormitusmomentti1125 in. Lbs.
Nimellishv 3,500 XNUMX rpm (vakiomoottori)42 hv
Nimellishv 875 XNUMX rpm (vakiomoottori)10.5 hv
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
Koko40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoMateriaaliPituus reiän läpiMitta BCUlottuvuus HDMitat PMitta QHinta
LOVEJOY 68514439002 Deltaflex Delta Hubs Kiilauralla, harja, reikä 5/8 tuumaa | AK3MVT 39002 / 40 DLT HUB 5/8 685144390025 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Pehmeä rauta1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439052 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 1-7/8 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AK4ADG 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8 685144390521-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"Pehmeä rauta1.68 "3.08 "3.56 "1.998 - 2 "0.09 "€322.41
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439004 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 7/8 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AK4ALC 39004 / 40 DLT HUB 7/8 685144390047 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Pehmeä rauta1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439101 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 2 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AK8ZTF 39101 / 60 DLT HUB 2 685144391012"1 / 2 "x 1 / 4"Pehmeä rauta2.03 "3.88 "4.5 "2.623 - 2.625 "0.12 "€453.39
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439008 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 1.375 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL2LXU 39008 / 40 DLT HUB 1-3/8 685144390081-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"Pehmeä rauta1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439097 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 1.5 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL2PYD 39097 / 60 DLT HUB 1-1/2 685144390971-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"Pehmeä rauta2.03 "3.88 "4.5 "2.623 - 2.625 "0.12 "€453.39
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514439007 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 1-1/4 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL3AHQ 39007 / 40 DLT HUB 1-1/4 685144390071-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"Pehmeä rauta1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514439006 Kytkimen napa, kolmiomainen, Kiilauralla, 1-1/8 tuuman reikä, pallografiittivalurauta
€221.66 / yksikkö